Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NA3FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NA3FP
Neutrik NTR-NA3FP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14124960
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA3FP
EAN/GTIN:
     7613187006623
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Messing, Polyamid
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
1/4"
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.