Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NA3FF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NA3FF
Neutrik NTR-NA3FF
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14124958
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA3FF
EAN/GTIN:
     5410329364595
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
Adapterkabel XLR
XLR Adapterkabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Polyamid
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
20.3 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.