Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 2310-3007 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 4000 mAh 1,2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 2310-3007 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 4000 mAh 1,2 V
Ansmann 2310-3007 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 4000 mAh 1,2 V
Ansmann 2310-3007 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 4000 mAh 1,2 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14109179
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2310-3007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
25.8 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Zylindrische Batteriegröße
C
Produktfarbe
Grün
Akkuladezeit
14 h
Ausgangsstrom
6.75 A
Aufladekreisläufe (max)
500
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku c, akku c, ansmann akku c, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
2019-3003
ab € 35,95*
Zubehör
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 103,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.