Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA9020RF Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2200 W 5,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GA9020RF Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2200 W 5,8 kg
Makita GA9020RF Winkelschleifer 23 cm 6600 RPM 2200 W 5,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13836096
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA9020RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2200 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5800 g
Breite
249 mm
Höhe
140 mm
Länge (mm)
473 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6600 RPM
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 125,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.