Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.2m HDMI-DVI M/F 0,2 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.2m HDMI-DVI M/F 0,2 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
DeLOCK 0.2m HDMI-DVI M/F 0,2 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13825775
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65327
EAN/GTIN:
     4043619653270
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z.B. einen DVI Monitor an einen freien HDMI Port Ihres PCs oder Notebooks anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
41839
ab € 35,76*
Zubehör
Delock
65313
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.