Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve3 85 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Evolve3 85 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Jabra Evolve3 85 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Jabra Evolve3 85 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Jabra Evolve3 85 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Jabra Evolve3 85 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-137572493
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     38599-999-889
EAN/GTIN:
     5706991034394
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Jabra Evolve3 85 wurde für die moderne Arbeitswelt entwickelt und bietet ungestörte Konzentration mit KI-optimierter Sprachübertragung und unserer besten Geräuschunterdrückung in einem eleganten Over-Ear-Design.

Das Evolve3 85 ist eine Neuinterpretation dessen, was ein professionelles Headset sein kann. Es wurde für eine Welt entwickelt, in der Meetings überall stattfinden, Ablenkungen allgegenwärtig sind und Geschwindigkeit zählt. Es verwandelt das tägliche Chaos moderner Arbeit in einen geordneten Workflow, der dich unstoppable macht. Jabra ClearVoice™ verwendet KI-gestützte Deep-Learning-Technologie, die mit 60 Millionen Sätzen trainiert wurde, um deine Stimme wie nie zuvor von Hintergrundgeräuschen zu isolieren. Jabra Advanced ANC™ passt sich dynamisch an deine Passform und Umgebung an, blendet Ablenkungen aus und sorgt für volle Konzentration sowohl bei Musik als auch bei Anrufen. Das Evolve3 85 ist KI-fähig und für die reibungslose Integration mit dem KI-Assistenten deiner Wahl konzipiert. Und dank KI erfasst es mehr als 90 % der Wörter präzise, sodass deine Prompts beim ersten Mal richtig erkannt werden. Kein Wiederholen, kein Tippen – einfach nur sofortige Ergebnisse. Gutes Aussehen und guter Sound müssen sich nicht ausschließen. Das Evolve3 85 besticht durch sein elegantes Design und seine professionelle Leistung und ist dank robuster, austauschbarer Teile auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Sicher. Nachhaltig. Bereit für alles. Dies ist kein Upgrade. Es ist ein Reset. Mit dem Evolve3 85 bist du unstoppable.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Sonstige Funktionen
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
USB Kabellänge
1.2 m
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Linux
Tiefe (imperial)
3.27 "
Höhe (imperial)
5.91 "
Breite (imperial)
7.64 "
Unterstützte Anwendungen
Jabra Plus;Jabra Direct;Jabra Xpress
Batteriestandsanzeige
Ja
Akkulaufzeit (Schnellladung)
10 h
Temperatur Betriebsumgebung
14 - 113 °F
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Kabellänge
3.9 "
Zertifikate
Für Microsoft Teams zertifiziert
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Packungsbreite (imperial)
7.32 "
Packungstiefe (imperial)
8.66 "
Packungshöhe (imperial)
2.44 "
Energie
USB Typ-C Ladeport
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloses Ladepad
Ja
Tragetasche
Ja
Material Ohrpolster
Stoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, LC3, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP, PBP, TMAP
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 14500 Hz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
925 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
120 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
55 h
Akku
Ja
Gesprächszeit
25 h
Akkuladezeit
3 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Sprechzeit (ANC ein)
21 h
Auswechselbare Batterie
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 14500 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Mikrofonanzahl
6
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
180 min
Technische Details
Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte
Ja
Kopfhörer
Maximale Belastbarkeit
20 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
35 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
108.5 dB
Treibereinheit
32 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
HearThrough
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Headset-Typ
Binaural
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Call
Over the Air Updates (OTA)
Ja
Clear Voice Technologie
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Optimiert für
Microsoft Teams
Gehörschutztechnologien
Sidetone-Technologie, Jabra PeakStop, Jabra IntelliTone
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Auto-connect
Ja
Einheitliche Kommunikation
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Zertifizierung
Microsoft Teams;Microsoft Open Office certification;Zoom;Google Meet;Apple MFi;Apple Find My;Google Find Hub Network;Google Fast Pair;Works with all leading UC platforms;Microsoft Swift Pair;Intel BT EVO
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Headset, Docking Station, Dockingstation, Funkkopfhörer, Wireless-Kopfhörer, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Surround Headset, Tischladegerät, Tischladestation, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, stereo kopfhörer, docking station, gn netcom headset, kopfhörer, ohrhörer, headsets, hörgeräte, on-ear kopfhörer, over-ear kopfhörer, in-ear kopfhörer, gaming-headsets, stereo-headsets, bluetooth-kopfhörer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 374,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,46*
€ 445,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,38*
€ 430,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,90*
€ 419,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,25*
€ 391,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.