Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming R90-511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming R90-511
CAPTIVA Advanced Gaming R90-511
Artikel-Nr.:
     CIDE1-130586126
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     90511
EAN/GTIN:
     4046373905111
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
11 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
0
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
0 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3060
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 956,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,65*
€ 1.138,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,24*
€ 1.128,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,44*
€ 1.113,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,84*
€ 1.082,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,22*
€ 1.022,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.