Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Raven I Mummy 5°C Erwachsener Mumienschlafsack Mikrofaser, Polyester Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Raven I Mummy 5°C Erwachsener Mumienschlafsack Mikrofaser, Polyester Blau
Easy Camp Raven I Mummy 5°C Erwachsener Mumienschlafsack Mikrofaser, Polyester Blau
Easy Camp Raven I Mummy 5°C Erwachsener Mumienschlafsack Mikrofaser, Polyester Blau
Easy Camp Raven I Mummy 5°C Erwachsener Mumienschlafsack Mikrofaser, Polyester Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-128709398
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     240212
EAN/GTIN:
     5709388147141
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungslänge
360 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Höhe
500 mm
Länge (mm)
2150 mm
Maximale Benutzerhöhe
190 cm
Gewicht
1050 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Typ
Mumienschlafsack
Material
Mikrofaser, Polyester
Produktfarbe
Blau
Saison-Bewertung
2 Saisons
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Füllmaterial
Mikrofaser, Polyester
Mit Kapuze
Ja
Empfohlene Temperatur
5 °C
Komforttemperaturbewertung
9 °C
Extremtemperaturbewertung
-8 °C
Isolation Anzahl der Schichten
1
Insulation density
200 g/m²
Reißverschluss
Ja
Reißverschlussart
Zwei-Wege-Reißverschluss
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.