Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DF330DWE Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DF330DWE Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1 kg
Makita DF330DWE Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12852531
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DF330DWE
EAN/GTIN:
     0088381097314
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
21 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
0.8 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
350 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1300 RPM
Drehmomenteinstellungen
19
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
14 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
24 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
5.1 mm
Schalldruckpegel
70 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
53 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
183 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.3 Ah
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Ladezeit
50 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.