Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BMR100 Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BMR100 Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Blau
Makita BMR100 Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12852443
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BMR100
EAN/GTIN:
     0088381084789
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Arbeitsort
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
AM, FM
PLL-Synthesizer
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
522 - 1629 kHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
5
Akku/Batterie
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Akku-/Batterietyp
AA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
261 mm
Höhe
433 mm
Gewicht
2600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Lautstärkeregler
Drehregler
Weckerfunktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Treibereinheit
76.2 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3 Zoll
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.