Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexip Disciple Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz, Gold, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexip Disciple Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz, Gold, Rot, Weiß
Lexip Disciple Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz, Gold, Rot, Weiß
Lexip Disciple Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz, Gold, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-122375388
Hersteller:
     Lexip
Herst.-Nr.:
     UBXLXBOX003
EAN/GTIN:
     3760352731003
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Computerspiele
PC Games
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
355 x 125 x 35 mm
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Rot, Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Abbildung
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur - Tastenanzahl
88
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 119,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX002
€ 118,79*
Zubehör
Lexip
UBXLXMP0002
€ 31,83*
Zubehör
Lexip
UBXLXMP0001
€ 24,15*
Zubehör
Lexip
UBXLXHD0001
€ 24,33*
Zubehör
Lexip
UBXLXHS0001
€ 54,81*
Zubehör
Lexip
UBXLXMS0001
€ 54,17*
Zubehör
Lexip
UBXLXGC0001
€ 47,09*
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX001
€ 104,66*
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX005
€ 242,32*
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX004
€ 167,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.