Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline T40325s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline T40325s
bluechip SERVERline T40325s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-122339645
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850583
EAN/GTIN:
     4250749708682
Entdecken Sie die revolutionäre Welt der Servertechnologie mit unserem leistungsstarken und skalierbaren Serversystem, das mit den neuesten AMD EPYC™ Prozessoren der 4. Generation ausgestattet ist. Diese beeindruckenden Prozessoren bieten Ihnen die ultimative Rechenleistung und Geschwindigkeit, um selbst den anspruchsvollsten Anwendungen gerecht zu werden.

Der SERVERline T40325s zeichnet sich durch seine herausragende Flexibilität aus und ermöglicht eine mühelose Erweiterung. Dank der vorhandenen PCI-Express-Schnittstellen können Sie problemlos zusätzliche Komponenten und Erweiterungskarten hinzufügen, um die Leistung und Funktionalität ganz nach Ihren individuellen Anforderungen anzupassen. Unser Serversystem unterstützt den neuesten PCI Express 5.0 Standard, der für seine beeindruckende Bandbreite und Geschwindigkeit bekannt ist. Mit dieser fortschrittlichen Technologie profitieren Sie von ultraschnellen Datenübertragungsraten und maximieren somit die Leistung Ihres Systems.

Durch das integrierte Remote-Management behalten Sie jederzeit und von überall aus die volle Kontrolle über Ihr Serversystem. Passen Sie Einstellungen an, überwachen Sie die Performance und lösen Sie Probleme, ohne physisch vor Ort sein zu müssen. Dadurch sparen Sie wertvolle Zeit und Ressourcen und gewährleisten eine optimale Verwaltung Ihrer IT-Infrastruktur.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9124
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
64 MB
Motherboard Chipsatz
AMD SoC
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Prozessorsockel
Socket SP5
Prozessor-Threads
32
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Turm (4U)
Produktfarbe
Schwarz
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
Supermicro H13SSL-NT
Technische Details
Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern)
2,5"/3,5"
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
RAID Level
0, 1, 10, JBOD
Unterstützte RAID-Controller
Acer Aspire 9540-8i
Hot-Swap
Ja
interne Laufwerkseinschübe
8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
3000 GB
Speicherkartensteckplätze
12x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
2 x 16 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
3
Zertifikate
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
452 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom BCM57416
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.569,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.569,17*
€ 5.437,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.541,57*
€ 5.404,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.458,75*
€ 5.305,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.431,14*
€ 5.273,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.414,53*
€ 5.253,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.