Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline T30340s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline T30340s
bluechip SERVERline T30340s
bluechip SERVERline T30340s
bluechip SERVERline T30340s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-122336428
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850580
EAN/GTIN:
     4250749708651
Performantes und skalierbares Serversystem mit AMD EPYC™ Prozessoren der 4. Generation
Ausgestattet mit den neuesten AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation bieten der SERVERline T30340s eine außergewöhnliche Rechenleistung, die selbst die komplexesten Workloads mühelos bewältigt. Mit Unterstützung von bis zu 192 GB Arbeitsspeicher und PCI Express 5.0 sind diese Systeme auf maximale Performance und Zukunftssicherheit ausgelegt.
Der T30340s ist zudem äußerst flexibel erweiterbar, sodass Sie das System an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Ob Sie bis zu vier 3,5" Einschübe oder acht 2,5" Einschübe für SATA/SAS-Laufwerke benötigen – dieser Server bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell auf Ihre Daten zuzugreifen und Ihre Speicheranforderungen präzise zu erfüllen.
Dank des integrierten Remote-Managements behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihre IT-Infrastruktur, egal wo Sie sich befinden. Unsere umfassenden Vor-Ort-Serviceleistungen und die standardmäßige 36-monatige Garantie bieten Ihnen zudem die Sicherheit und den Support, den Sie für einen reibungslosen Betrieb benötigen. Optional können Sie die Garantie auf 48 oder sogar 60 Monate erweitern, um langfristigen Schutz zu genießen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
4124P
Prozessor-Taktfrequenz
3.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
5.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
16 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessorsockel
Sockel AM5
Prozessor-Threads
8
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Motherboardhersteller
Supermicro H13SAE-MF
Technische Details
Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern)
3.5"/2.5"
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
192 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
2
Zertifikate
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Energie
Stromversorgung
668 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
424 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I210
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
RAID Level
0, 1, 10
interne Laufwerkseinschübe
8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.254,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.254,01*
€ 2.682,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.239,02*
€ 2.664,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.159,95*
€ 2.570,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.110,16*
€ 2.511,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.061,18*
€ 2.452,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.