|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-121730516 Herst.-Nr.: 38739011 EAN/GTIN: 4002051621087 |
| |
|
|  |  |
 | Wie wird aus Wind Strom? Mit dem Outdoor-Modell von KOSMOS testen Kinder es einfach selbst! Im Handumdrehen ist das 90 Zentimeter hohe Windrad draußen aufgebaut und mit Heringen im Boden verankert. Schon können die Experimente zur Energieumwandlung starten. Welcher Neigungswinkel der Rotorblätter ist für welche Windstärke optimal? Einfach ausprobieren! Mit der gewonnenen Energie wird eine aufladbare AA-Batterie für Taschenlampe, Fernbedienung und Co. geladen und aus der Gondel des Windrads lässt sich ein kleines Elektroauto bauen, das mit dem Akku betrieben wird. Die Anleitung des Experimentierkastens zeigt nicht nur Schritt für Schritt, wie das Windrad richtig aufgebaut und eingestellt wird, sondern erklärt auch viel Wissenswertes rund um Erneuerbare Energien und Klimaschutz. Ein toller Start in die Welt der Erneuerbaren Energien für Kinder von 8 bis 14 Jahren.
Inhalt: Kosmos-Systembauteile Mast Rotorblätter Gondel Räder Heringe Rotorblatt-Fixierung Stickerbogen Dübelheber Standfuß Mastverbinder Nabe Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Nicht unterstützt | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 375 mm |  | Verpackungstiefe | 82 mm |  | Verpackungshöhe | 295 mm | Merkmale | Themenwelt | Erneuerbare Energie |  | Produkttyp | Experimentier-Set |  | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) |  | Empfohlene Altersgruppe | Kind |  | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |  | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 14 Jahr(e) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |