Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Bluechip Notebooks
>
Artikel
bluechip TRAVELline B15W59
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-121034408
Hersteller:
Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
881309
EAN/GTIN:
4250749707906
Suchbegriffe:
Bluechip Laptops
Bluechip Notebooks
Laptop
Laptops
Outdoor-Notebook bluechip TRAVELline B15W59
Ob auf Baustellen, in industriellen Umgebungen oder im offenen Gelände - überall dort, wo es auch mal kälter, heißer oder staubiger zugeht, spielt das Outdoor-Notebook seine Stärken aus. Mit einem Gehäuse aus einer hochwertigen Aluminium-Magnesium-Legierung ist dieses Notebook darauf ausgelegt, den Belastungen in rauen Umgebungen standzuhalten. Es ist nach Schutzklasse IP54 zertifiziert und entspricht dem Militärstandard MIL-STD 810H, um auch extremen Bedingungen gewachsen zu sein.
Das Display mit einer Helligkeit von 400 cd/m² sorgt dafür, dass Sie selbst bei hellem Sonnenlicht alles klar erkennen können. Die Anschlussabdeckungen schützen die I/O-Ports vor Staub und sorgen somit für eine zuverlässige Konnektivität.
Das Outdoor-Notebook ist sturzresistent bis zu einer Höhe von 1,2 m. Zudem ist die Tastatur und das Touchpad spritzwassergeschützt, wodurch eine reibungslose Bedienung auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet ist.
Dank des werkzeuglosen Wechsels des Akkus per Schnellzugriff bleiben Sie stets mobil und können Ihre Arbeit ohne Unterbrechungen fortsetzen. Zudem unterstützt das B15W59 bis zu drei Displays, was Ihnen ein Höchstmaß an Produktivität ermöglicht.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Sonstige Funktionen
RAID-Unterstützung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Aluminium, Magnesium
Zertifikate
Zertifizierung
CE MIL-STD 810H
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Smartcard-Leser
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
High Definition Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Rot
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
375 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
30 mm
Energie
Netzteilstärke
90 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp
2x2
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1235U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
bluechip notebooks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.459,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.459,88*
€ 2.927,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.443,71*
€ 2.908,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.358,14*
€ 2.806,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.302,70*
€ 2.740,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.242,94*
€ 2.669,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 71,35*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.