Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK950 Signature Slim Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK950 Signature Slim Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit, Weiß
Logitech MK950 Signature Slim Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit, Weiß
Logitech MK950 Signature Slim Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit, Weiß
Logitech MK950 Signature Slim Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit, Weiß
Logitech MK950 Signature Slim Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit, Weiß
Logitech MK950 Signature Slim Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120131349
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012484
EAN/GTIN:
     5099206119376
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
BRINGEN SIE ZAUBER IN IHR ARBEITSLEBEN
Wenn wir von zu Hause aus arbeiten, vermischen sich Arbeit und Privates, und wir brauchen Werkzeuge, die für alle Aspekte des Lebens geeignet sind. Signature Slim Combo verleiht Ihnen ein bisschen Magie. Was auch immer heute von Ihnen verlangt wird, Sie können es schaffen.

WECHSELN SIE ZWISCHEN IHREM PERSÖNLICHEN COMPUTER UND ARBEITSCOMPUTERN
Verwenden Sie eine Maus und eine Tastatur mit mehreren Computern - sogar auf verschiedenen Betriebssystemen. Verbinden Sie sie über Bluetooth oder den Logi Bolt Empfänger und übertragen Sie mühelos Text, Bilder und Dateien zwischen Computern.

JEDE MENGE OPTIONEN
Kombinieren Sie Arbeit und Privatleben, um mit Ihrer Signature Slim Combo MK950 und der Logi Options+ App mehr zu tun, als Sie sich jemals erträumt haben.

DAMIT ES FÜR SIE FUNKTIONIERT
Personalisieren Sie Ihre F-Tasten mühelos. Weisen Sie Ihrer Tastatur und Maus einfache Funktionen zu, z. B. das Öffnen eines Browsers, das Streamen von Musik und mehr. Übernehmen Sie die Kontrolle und optimieren Sie die Effizienz mit benutzerdefinierten Tastenkombinationen.

ZEIT SPAREN WIE DURCH ZAUBEREI
Wählen Sie einsatzbereite Smart Actions, mit denen Sie zwischen Arbeit und Privatleben wechseln können. Vereinfachen Sie Ihre Routine, und erledigen Sie mehrere Aufgaben mit einem einzigen Klick oder Tastendruck.

EIN UPGRADE FÜR IHREN ARBEITSPLATZ
Das elegante Design und die hochwertige Verarbeitung des Signature Slim Keyboard K950 in Standardgröße werten jeden Schreibtisch auf. Dies wird noch durch die komfortable, konturierte Form der Signature Plus Maus M750 ergänzt – eine großartige Kombination aus recyceltem Kunststoff.

LEISES TIPPEN
Konzentrieren Sie sich auf Ihre aktuelle Aufgabe dank leisem Tippen und Klicken. Die Signature Plus Mouse M750 mit SilentTouch Technologie verursacht 90 % weniger Klickgeräusch.

ZIELGERICHTETES SCROLLEN
Die Signature Plus Mouse M750 mit SmartWheel ermöglicht es Ihnen, zeilenweise durch Dokumente zu scrollen oder mühelos lange Webseiten zu überfliegen.

WECHSELN UND TIPPEN AUF NOTEBOOK, TABLET UND SMARTPHONE
Sie können das Signature Slim Keyboard K950 mit drei Geräten pairen und zwischen diesen mit nur einem Tastendruck wechseln.

FUNKTIONIERT AUF FAST JEDER PLATTFORM
Sie brauchen sich keine Gedanken wegen des Betriebssystems Ihres Geräts zu machen. Verbinden Sie sich kabellos und arbeiten Sie mit Windows, macOS, Chrome OS, Linux, iPadOS, iOS und Android.

ARBEITEN UND CHATTEN MIT EINEM GERINGEREN FUSSABDRUCK

Kunststoff sollte mehr als ein Leben haben
RECYCELTE KUNSTSTOFFE
Die Kunststoffteile der Signature Slim Combo MK950 enthalten zertifizierten recycelten Kunststoff – Signature Slim K950: 62 % für Grafit und 48 % für Grauweiß; Signature M750: 61 % für Grafit und 25 % für Grauweiß – um aus Unterhaltungselektronik gewonnenen alten Kunststoff einer erneuten Verwendung zuzuführen und zugleich unsere CO2-Bilanz zu senken.

Aluminium ist jetzt cool
KOHLENSTOFFARMES ALUMINIUM
Wussten Sie, dass die Herstellung von Aluminium energieintensiv ist? Deshalb wird die Aluminiumplatte im Inneren des Signature Slim Keyboard K950 mit erneuerbaren Energien und nicht mit fossilen Brennstoffen hergestellt. Elegant mit geringerer CO2-Bilanz.

ES IST NICHT NUR DAS, WAS IN DER VERPACKUNG IST …
UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG
Das Papier für die Verpackung der Signature Slim Combo MK950 stammt aus FSC™-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Die Entscheidung für dieses Produkt bedeutet einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung der Wälder unserer Welt.

ALLES DRIN, CO2 RAUS!
ZERTIFIZIERT CO2-NEUTRAL
Signature Slim Combo MK950 ist zertifiziert CO2-neutral. Das bedeutet, dass die CO2-Bilanz des Produkts und der Verpackung durch Logitechs Investitionen in Projekte zu Kohlenstoffausgleich und -beseitigung auf Null reduziert wurde.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
433.8 x 134.8 x 23.1 mm
Tastaturgewicht
685 g
Produktabmessungen (B x T x H)
61 x 108.2 x 38.8 mm
Mausgewicht
101.3 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB-Empfänger
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tilting Scroll
Ja
Hyper-fast Scrolling
Ja
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Maus Batterietyp
AA
Maus-Akku-Technologie
Alkali
Maus Batterielebensdauer
24 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Maus On/Off Switch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 9.0, iOS 14, iPadOS 14
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit, Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Antriebskraft
60 g
Betätigungspunkt
1.2 mm
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
1115 g
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.