Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Hercules H14 65,5 dB 170 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Luftreiniger HERCULES H14
Mobiler Luftreiniger HERCULES H14
Mobiler Luftreiniger HERCULES H14
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120050970
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     127330011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
170 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Platzierung
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
522 mm
Tiefe
399 mm
Höhe
625 mm
Gewicht
28000 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 14
Merkmale
Luftreinigungsrate
810 m³/h
Geräuschpegel
65.5 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
29 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
65.5 dB
Reifentyp
Feste Räder
Lenkrollen
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.141,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,36*
€ 1.610,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,27*
€ 1.546,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.286,28*
€ 1.530,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,08*
€ 1.460,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,27*
€ 1.408,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,15*
€ 1.357,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL Health
7330099
ab € 290,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.