Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FT62-C Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit FT62-C Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Silber
Panduit FT62-C Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Silber
Panduit FT62-C Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-119529907
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FT62-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
panduit schutzschlauch
schutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30.5 m
Maximaler Durchmesser
15.9 mm
Technische Details
Typ
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe
Silber
Material
Fiberglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,0902*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 5,83634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,6002*
€ 258,94424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,4202*
€ 258,73004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,1401*
€ 246,49672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,2901*
€ 232,39522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,0902*
€ 208,35734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.