Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FT300-L Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit FT300-L Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Silber
Panduit FT300-L Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Silber
Panduit FT300-L Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-119525444
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FT300-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
panduit schutzschlauch
schutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
15.2 m
Maximaler Durchmesser
76.2 mm
Technische Details
Typ
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe
Silber
Material
Fiberglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 27,566* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 495,19005*
€ 589,27616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 493,38*
€ 587,1222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 466,17*
€ 554,7423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 450,70005*
€ 536,33306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 413,49*
€ 492,0531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.