Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric QOU120 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric QOU120 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1P
Schneider Electric QOU120 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE1-119482979
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     QOU120
EAN/GTIN:
     785901418535
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.05 mm
Tiefe
74.93 mm
Höhe
102.87 mm
Energie
Eingangsspannung
120 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
20 A
Nennspannung
240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
4.06 mm
Verpackungstiefe
12.45 mm
Verpackungshöhe
9.14 mm
Paketgewicht
141 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
1P
Auslösemethode
Thermomagnetisch
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.