Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric D222NRB Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric D222NRB Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
Schneider Electric D222NRB Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118774940
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     D222NRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
189.23 mm
Tiefe
123.7 mm
Höhe
377.95 mm
Gewicht
4000 g
Energie
Eingangsspannung
120 - 240 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Nennstrom
60 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
UL Listed File E2875
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,23*
€ 341,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,65*
€ 335,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.