Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 55 MK3 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118163313
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55J2601BF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6500 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Robustes Design
Ja
Audio
Audio-System
MaxxAudio
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Französisch
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2220 g
Breite
345 mm
Tiefe
32.8 mm
Höhe
272 mm
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
7.05 A
Netzteil Ausgangsspannung
15.6 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Tropfdicht
0.91 cm
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
LCD
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1345U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.7 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.300,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.325,82*
€ 2.767,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.323,36*
€ 2.764,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,45*
€ 2.750,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.304,54*
€ 2.742,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.300,05*
€ 2.737,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 308,64*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 611,43*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,93*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,85*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,98*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,25*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 378,55*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,80*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,85*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 182,32*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 160,22*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 275,24*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 186,48*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 189,73*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 186,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.