Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Flachfaltenfilter Renovation KFI 4440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Flachfaltenfilter Renovation KFI 4440
Kärcher Flachfaltenfilter Renovation KFI 4440
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118061733
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-354.0
EAN/GTIN:
     4066529054821
Suchbegriffe:
Flachfaltenfilter
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
Der Spezial-Flachfaltenfilter Renovation KFI 4440 ist ideal zum Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie Flüssigkeiten. Zudem ist er hervorragend geeignet zum Aufsaugen von Feinstaub, der bei Renovierungsarbeiten und beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen entsteht. Das Polyestermaterial macht den Filter feuchtigkeitsunempfindlich. Eine Antihaftbeschichtung verhindert zudem wirkungsvoll das Verstopfen des Filters und gewährleistet während der Anwendung eine langanhaltende Saugleistung und eine optimale Staubfiltration. Eingebettet in eine patentierte Filterkassette lässt sich der Flachfaltenfilter besonders komfortabel und schnell austauschen – ganz ohne Schmutzkontakt: Einfach die Filterkassette aufklappen, den Filter wechseln, die Filterkassette schließen – fertig. Passgenau entwickelt für die Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger WD 4–6, KWD 4–6 und MV 4–6.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Trommel-Vakuum
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
WD 5 P S V-25/5/22, WD 5 P S V-25/5/22 Workshop, WD 5 P V-25/5/22, WD 5 P V-25/8/35, WD 5 S V-25/5/22, WD 5 S V-30/5/22, WD 5 V-25/5/22, WD 6 P S V-30/6/22/T, WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation, WD 6 P S V-30/8/35/T, WD 6 P V-25/8/22/T
Technische Details
Reinigungsart
Trocken&Nass
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.