Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore HC60 V2 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore HC60 V2 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Nitecore HC60 V2 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117519944
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-HC60V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die Nitecore HC60 V2 ist der Nachfolger der beliebten Nitecore HC60. Die HC60 V2 ist mit einer OSRAM P9 LED bestückt und leistet nun 1200 Lumen. Als Ladeanschluss dient nun ein USB-C-Anschluss. Wie schon beim Vorgänger wird auch die HC60 V2 inkl. Li-Ion Akku mit 3400mAh geliefert
Verbessert wurde auch das Kopfband. Es ist nun atmungsaktiv und hat einen verbesserten SItz.

Leistung und Laufzeit (18650 Li-Ion Akku)
- Turbo (1200 Lumen) für ca. 45 Minuten
- High (450 Lumen) für ca. 2 Stunden 15 Minuten
- Mid (250 Lumen) für ca. 6 Stunden 30 Minuten
- Low (40 Lumen) für ca. 26 Stunden
- Ultralow (1 Lumen) für ca. 680 Stunden


Lieferumfang: Nitecore HC60 V2, Li-Ion Akku mit 3400mAh, Ersatzdichtring, Tastenabdeckung, USB-C-Ladekabel, Kopfband
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietyp
18650
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
680 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
5
Lichtleistung
1200 lm
Leuchtkapazität
4240 CD
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
130 m
Taschenlampenleuchtmodi
Ultralow, Hoch, Niedrig, Medium, SOS-Modus, Stoboskopmodus, Turbo
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
53.5 mm
Höhe
35.8 mm
Gewicht
70 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.