Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis TP3004-E Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis TP3004-E Montage
Axis TP3004-E Montage
Axis TP3004-E Montage
Axis TP3004-E Montage
Axis TP3004-E Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117008087
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02923-001
EAN/GTIN:
     7331021086463
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137.2 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
196.1 mm
Gewicht
1400 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Gehäusematerial
Aluminium
IK-Kodex
IK10
Zertifizierung
IEC 62262 IK10
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.