Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim GNC-240 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim GNC-240 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-240 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-240 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-240 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-240 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-240 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-240 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-240 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-240 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-240 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116375224
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32205
EAN/GTIN:
     0023942322054
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2.8 A
Max. Leistung
240 W
Maximale Ausgangsspannung
28 V
Minimale Ausgangsspannung
3.3 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
140 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
100 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 4 Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
5 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
5 A
Anschluss 4 Ausgangsstrom
5 A
Kompatible Steckertypen
EU, UK, US
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
131.5 mm
Paketgewicht
520 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.1 mm
Tiefe
90.5 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
414 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Plug
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
302 mm
Versandkartonsbreite
255 mm
Versandkartonslänge
255 mm
Versandkartonshöhe
131 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
5400 g
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
3
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Programmierbare Stromversorgung (PPS)
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Ursprungsland
China
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, usb ladegerät 3x usb-c, ladegerät usb, ladegerät usb 3 fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.