Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Bauknecht T Advance M11 83 N Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116357759
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     M11 83 N
EAN/GTIN:
     4011577863338
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Die Vorteile dieses Trockners von Bauknecht im Überblick: Energieeffiziente Wärmepumpentechnologie liefert das gleiche Trocknungsergebnis bei geringerer Temperatur. 40° C anstelle von 60° C Durchschnittstemperatur. Hervorragende Energieeffizienz dank Energieeffizienzklasse A+++. Intuitives, einfach ablesbares Display.

Active Care-Technologie
Dank der innovativen ActiveCare-Technologie wird die Textilabnutzung um bis zu 40 %* reduziert. Durch das Zusamenspiel von Anti-Stress Trommelbewegungen und einer konstanten Temperatur werden die Fasern geschont, die Flusenbildung reduziert und die Farben geschützt. So bleibt Ihre Lieblingskleidung länger in Form! *40 % weniger Flusenbildung bei 20 Trockenzyklen gegenüber dem Jeans-Programm ohne ActiveCare-Option

Inverter Motor
Ein höchst energieeffizienter Motor, der mit variabler Geschwindigkeit arbeitet und eine besondere Pflege für Ihre Kleidung und Fasern ermöglicht.

Wärmepumpentrockner
Effizienter Trocknen.Durch die Verwendung einer Pumpe anstelle eines konventionellen Heizelements erhalten Sie das gleiche Trocknungsergebnis bei geringerer Temperatur: 40° C anstelle von 60° C Durchschnittstemperatur. Das spart Energie!

Energieeffizienzklasse A+++
Das dreifache Plus für Sie.Schonen Sie Ihre Haushaltskasse und die Umwelt – dank besonders niedrigem Energieverbrauch mit Energieeffizienzklasse A+++ (Spektrum: A+++ bis D). Für sparsames und nachhaltiges Trocknen.

8 kg Fassungsvermögen
Mehr Platz für die Wäsche.Freuen Sie sich über noch mehr Platz für Ihre Wäsche und trocknen Sie dank großzügigen 8 kg Fassungsvermögen besonders schonend, knitterarm und energiesparend.

Startzeitvorwahl
Ruhig und flexibel.Starten Sie das Programm, wann Sie möchten: nachts oder während der Mittagsruhe. Niemand wird es hören oder sich gestört fühlen.

XXL-Programm
Das Programm für die große Wäsche.Dank des XXL-Programms trocknen Sie speziell große Wäscheteile effizient bis zum Kern, selbst Daunen-Bettdecken.

Startzeitverzögerung
Einfach flexibel.Passen Sie den Start Ihres Trocknungsprogramms so an, wie es für Sie am besten ist: mit der praktischen Startverzögerungs-Funktion.

Seide-Programm
Edle Textilien benötigen Vorsicht und Pflege.Mit dem neuen Pflegeprogramm werden selbst Ihre empfindlichsten Textilien besonders schonend getrocknet. Die Pflege Ihrer Textilien aus Seide wird für Sie somit zum Kinderspiel.

Jeans-Programm
Optimal für stärkere Textilien.. Jeans bestehen aus festem Baumwollgewebe und brauchen oft länger als andere Textilien, um richtig trocken zu werden. Deshalb haben wir unser spezielles Jeans-Programm entwickelt, das Ihre Lieblingsstücke gleichmäßig und schonend trocknet.

Kindersicherung
Weniger Sorgen, weniger Stress.Die elektronische Kindersicherung garantiert Ihnen einen sorgenfreien Familienalltag. Das unbeabsichtigte Verstellen der Programme oder das Ausschalten des Geräts durch neugierige Kinderhände wird verhindert. Die Elektronik kann bequem per Tastendruck blockiert und entriegelt werden.

EasyCleaning-Filter
Schellere Reinigung des Kondensatorfilters: Dank des kleinen und leichten EasyCleaning Kondensatorfilters ist die Reinigung in drei einfachen Schritten erledigt: Filter herausnehmen, Flusen entfernen, Filter wieder einsetzen – fertig.

Anti-Allergie-Programm
Schützen Sie Ihre Lieben! Das Programm Anti-Allergie reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare. Es entfernt bis zu 99,9 % der Hausstaubmilben, die nur mithilfe hoher Temperaturen beseitigt werden können. Dank einer konstanten Temperatur von 50 °C über 50 Minuten werden die Auswirkungen der häufigsten Allergene (Hausstaubmilbe) neutralisiert. Geprüft und bestätigt von der British Allergy Foundation des Independent Institute.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türfarbe
Schwarz
Trommelvolumen
120 l
Trommelmaterial
Edelstahl
Kabellänge
1.5 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
655 mm
Breite
595 mm
Höhe
849 mm
Gewicht
46500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch
175 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
1.42 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
700 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Kindersicherung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
A
Trockenprogramme
Bluse/Shirt, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Öko, Jeans/Denim, Mix, Wolle
Zykluszeit
165 min
Geräuschpegel
64 dB
Anti-Faltenfunktion
Ja
Dauer des eingeschalteten Modus
126 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,04*
€ 618,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,44*
€ 596,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,33*
€ 566,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,17*
€ 505,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.