Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinnic TRIVOR Universal Schwarz AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vinnic TRIVOR Universal Schwarz AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Vinnic TRIVOR Universal Schwarz AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Vinnic TRIVOR Universal Schwarz AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Vinnic TRIVOR Universal Schwarz AC Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116308864
Hersteller:
     Vinnic Batteries
Herst.-Nr.:
     VPTK-41GTK
EAN/GTIN:
     4898338015706
Suchbegriffe:
Lightning Dock
lightning dock
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
65 W
Verpackungsdaten
Aufbewahrungstasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning, USB Typ-C auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
100 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
GaN
Programmierbare Stromversorgung (PPS)
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.