Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Ayda Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Ayda Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Trust Ayda Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Trust Ayda Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Trust Ayda Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Trust Ayda Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Trust Ayda Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Trust Ayda Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Trust Ayda Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Trust Ayda Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116219409
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25089
EAN/GTIN:
     8713439250893
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
147 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
ABS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Treibereinheit
40 mm
Anzahl des Antriebs
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.