Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso POWER ADAPTER 2XUSB-A/7802412 Universal Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso POWER ADAPTER 2XUSB-A/7802412 Universal Weiß AC Drinnen
Intenso POWER ADAPTER 2XUSB-A/7802412 Universal Weiß AC Drinnen
Intenso POWER ADAPTER 2XUSB-A/7802412 Universal Weiß AC Drinnen
Intenso POWER ADAPTER 2XUSB-A/7802412 Universal Weiß AC Drinnen
Intenso POWER ADAPTER 2XUSB-A/7802412 Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116039000
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7802412
EAN/GTIN:
     4034303033256
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Power Adapter von Intenso mit zwei USB-A Anschlüssen zur Stromversorgung von Smartphones, E-Reader, MP3-Player, Kopfhörern und anderen USB-fähigen Geräten.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
24 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
12 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsstrom (5V)
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
111 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
62 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, ladegerät usb 2fach, schnellladegerät, ladegerät usb 20w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.