Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S - Starter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114710906
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RRS-00150
EAN/GTIN:
     196388205844
Suchbegriffe:
Xbox
Xbox Games
Xbox Spiele
microsoft xbox games
Weitere Informationen:
Multimedia
Unterstützte Video-Modi
1440p
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Leistungen
Plattform
Xbox Series S
Produktfarbe
Weiß
Speicherkapazität
10240 MB
Interner Speichertyp
GDDR6
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
GPU
AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor
1565 MHz
Leistung Grafikprozessor
4 TFLOPS
Einheiten berechnen
20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
292 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
3300 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
2500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzstandard
IEEE 802.3
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
HDMI-Version
2.1
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Interne Speicherkapazität
512 GB
Weitere Suchbegriffe: xbox
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.