Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-LP60xBTBZ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Braun Vollautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-LP60xBTBZ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Braun Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60xBTBZ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Braun Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60xBTBZ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Braun Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60xBTBZ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Braun Vollautomatisch
Audio-Technica AT-LP60xBTBZ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Braun Vollautomatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114667365
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     AT-LP60XBTBZ
EAN/GTIN:
     4961310161323
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
RCA
Adapter für 45 U/min
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Vollautomatisch
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Plattenmaterial
Aluminium
Plattenteller Schnelligkeit
33 1/3,45 RPM
Motortyp
DC-Servomotor
Integrierter Phono-Vorverstärker
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Gleichlaufschwankung
0.25 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, SBC
Bluethooth-Reichweite
10 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
359.5 mm
Tiefe
373.3 mm
Höhe
97.5 mm
Gewicht
2600 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Netzteil Eingansgsspannung
115/230 V
Netzteilfrequenz
60/50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.