Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Qubino WAVE 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly Qubino WAVE 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Schwarz
Shelly Qubino WAVE 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Schwarz
Shelly Qubino WAVE 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Schwarz
Shelly Qubino WAVE 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Schwarz
Shelly Qubino WAVE 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Schwarz
Shelly Qubino WAVE 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Schwarz
Shelly Qubino WAVE 2PM Elektroschalter Intelligenter Schalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114658797
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     095-2305
EAN/GTIN:
     3800235269015
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
37 mm
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Schaltleistung
16 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.3 W
Maximale Schaltspannung (AC)
240 V
Maximale Schaltspannung (DC)
30 V
Maximaler Schaltstrom (AC)
10 A
Maximaler Schaltstrom (DC)
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Merkmale
Typ
Intelligenter Schalter
Übertragungstechnik
Kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Sendeleistung
25 dBmW
Unterstützte Funkprotokolle
Z-Wave
Funkfrequenz
868.4 MHz
Maximum Innenabstand
40 m
Produktfarbe
Schwarz
Drahtgrößenbereich
0.5 - 1.5 mm²
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.