Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline T40312s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline T40312s
bluechip SERVERline T40312s
bluechip SERVERline T40312s
bluechip SERVERline T40312s
bluechip SERVERline T40312s
bluechip SERVERline T40312s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114639989
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850525
EAN/GTIN:
     4250749707005
Performantes und skalierbares Serversystem mit AMD EPYC™ Prozessoren

flexible Erweiterung des Systems über vorhandene PCI-Express-Schnittstellen
SSD-Caching für schnellere Datenzugriffe
8 x 2,5"/3,5" SATA3 / SAS3 hotswap Backplane
Unterstützung für 12 Gbit/s SAS
integriertes Remote-Management
Einsatz als zentraler Datenspeicher, Print-Server oder Domaincontroller in kleinen Umgebungen
36 Monate Herstellergarantie inkl. Vorabtausch defekter Komponenten
Garantieoptionen auf 48/60 Monate
Vor-Ort-Service 36/48/60 Monate (bis zu 4h/7 Tage) optional
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7313P
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessorsockel
Socket SP3
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Turm (4U)
Produktfarbe
Schwarz
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
Supermicro H12SSL-CT
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1920 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
960 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
2.5", 3.5"
RAID Level
0, 1, 10
Hot-Swap
Ja
interne Laufwerkseinschübe
8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Speicherkartensteckplätze
8x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
2 x 8 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
5
Energie
Stromversorgung
1280 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
452 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 57416
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.435,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.435,58*
€ 4.088,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.409,25*
€ 4.057,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.289,05*
€ 3.913,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.224,49*
€ 3.837,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.195,06*
€ 3.802,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.