Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ Loop110 Dongle (USB-A-Adapter) - Stabilisiert und sichert die Bluetooth-Verbindung Ihres Computers mit Kopfhörern der OpenComm-Serie, schwarz (CL110A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOKZ Loop110 Dongle (USB-A-Adapter) - Stabilisiert und sichert die Bluetooth-Verbindung Ihres Computers mit Kopfhörern der OpenComm-Serie, schwarz (CL110A)
SHOKZ Loop110 Dongle (USB-A-Adapter) - Stabilisiert und sichert die Bluetooth-Verbindung Ihres Computers mit Kopfhörern der OpenComm-Serie, schwarz (CL110A)
SHOKZ Loop110 Dongle (USB-A-Adapter) - Stabilisiert und sichert die Bluetooth-Verbindung Ihres Computers mit Kopfhörern der OpenComm-Serie, schwarz (CL110A)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114593803
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     CL110A
EAN/GTIN:
     810092676096
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der Shokz drahtlose Adapter dient dazu, eine zuverlässige und stabile BluetoothⓇ-Verbindung zwischen Ihrem Shokz OpenComm2 UC Kopfhörer und Ihrem Computer herzustellen. Ideal für Aktivitäten wie Web-Konferenzen, Firmware-Upgrades und klare Anrufe. Der Shokz drahtlose Adapter wird Ihre Produktivität fördern, egal, ob Sie unterwegs oder im Büro arbeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Dongle
Markenkompatibilität
Shokz
Kompatibilität
Laptops, Desktops, SHOKZ OpenComm2 UC Wireless Bluetooth Bone Conduction Videoconferencing Headset with USB-A adapter (C110-AA-BK)
Material
Kunststoff, Edelstahl, Zinn
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
167 mm
Höhe des Versandkartons
128 mm
Versandkartonsbreite
62 mm
Versandkartonslänge
72 mm
Versandkartonshöhe
15 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
30 g
Ursprungsland
China
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
30 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.