Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline T40317s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline T40317s
bluechip SERVERline T40317s
bluechip SERVERline T40317s
bluechip SERVERline T40317s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114543947
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850520
EAN/GTIN:
     4250749706947
Die effiziente Plattform für kleine Unternehmen und Home Offices
Die Produkte der SERVER- und STORAGEline 40000 sind als kostengünstige Einstiegsserverlösungen mit verbesserter Leistung sowie erweiterter Sicherheit und Zuverlässigkeit konzipiert. Mit bis zu 60 Prozessorkernen (120 Threads) und maximal 4,20 GHz Intel® Turbo Boost Technology bieten die Server mit Prozessoren der Xeon Scalable Reihe (4. Generation) ausreichend Leistung für die Verwaltung der anspruchsvollsten Einstiegs-Workloads. Kombiniert mit maximal 2 TB Arbeitsspeicher bilden unsere Server- und Storage-Systeme die ideale Grundlage für vielfältigste Einsatzgebiete im KMU-Umfeld.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4410Y
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorgeneration
Intel Xeon Scalable 4th Gen
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
30 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C741
Anzahl installierter Prozessoren
1
TDP-down konfigurierbar
4.5 W
Prozessorsockel
LGA 4677 (Socket E)
Bus Typ
OPI
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
Supermicro X13SEI-TF
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1920 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
960 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
2.5", 3.5"
RAID Level
0, 1, 5, 10
Unterstützte RAID-Controller
Intel RSTe
Hot-Swap
Ja
interne Laufwerkseinschübe
4
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Speicherkartensteckplätze
8x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
2 x 16 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
3
PCI-Express x16-Slots
2
Energie
Stromversorgung
668 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
426 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Intel® X550
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.212,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.212,83*
€ 3.823,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.176,51*
€ 3.780,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.061,39*
€ 3.643,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.999,61*
€ 3.569,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.947,73*
€ 3.507,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.