Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 407-BBYO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 407-BBYO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 407-BBYO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 407-BBYO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 407-BBYO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 407-BBYO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 407-BBYO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 407-BBYO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 407-BBYO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP
BlueOptics 407-BBYO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114458552
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     407-BBYO-BO
EAN/GTIN:
     4063232311920
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Dell 407-BBYO kompatibler 100GBASE-SR4 QSFP28 Transceiver mit MPO/MTP Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Dell 407-BBYO kompatible 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Dell 407-BBYO kompatible 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Dell 407-BBYO 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 offiziell unterstützen. Jeder Dell 407-BBYO kompatible 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Dell 407-BBYO kompatiblen 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 für den Einsatz in der jeweiligen Dell Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Dell 407-BBYO kompatible 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics wird, wie der original Dell 407-BBYO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Dell 407-BBYO kompatiblen BlueOptics 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 von mehr als 10 Jahren und steht dem original Dell 407-BBYO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Dell 407-BBYO kompatible 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Dell 407-BBYO 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Dell 407-BBYO kompatible BlueOptics 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 ist ein äquivalenter Ersatz für original Dell 407-BBYO 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Dell 407-BBYO kompatible 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Dell 407-BBYO kompatiblen 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Dell 407-BBYO 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Dell 407-BBYO kompatiblen 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Dell 407-BBYO kompatible 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen MPO/MTP Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Dell 407-BBYO kompatiblen 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Dell 407-BBYO kompatiblen 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Dell 407-BBYO kompatible 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Dell 407-BBYO kompatiblen 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Dell 407-BBYO kompatiblen 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Dell 407-BBYO kompatible 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Dell 407-BBYO kompatible 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Dell 407-BBYO kompatiblen 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Dell 407-BBYO kompatible 100GBASE-SR4 hochverfügbarkeits-QSFP28 Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard QSFP28 Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische QSFP28 Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des QSFP28 Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die QSFP28 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Dell 407-BBYO kompatible 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics genauso wie original Dell 407-BBYO 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Dell 407-BBYO kompatible 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Dell 407-BBYO kompatiblen 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Dell 407-BBYO kompatiblen 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Dell 407-BBYO kompatiblen 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Dell 407-BBYO kompatiblen 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Dell 407-BBYO kompatiblen 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Dell 407-BBYO 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Dell 407-BBYO kompatiblen BlueOptics 100GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP28 Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
QSFP
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Markenkompatibilität
Dell
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
SFP-Transceiver-Standard
ESR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 133,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.