Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiftCam ProMic Shotgun Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ShiftCam ProMic Shotgun Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
ShiftCam ProMic Shotgun Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
ShiftCam ProMic Shotgun Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
ShiftCam ProMic Shotgun Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
ShiftCam ProMic Shotgun Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114406444
Hersteller:
     ShiftCam
Herst.-Nr.:
     PC-SG-SE-EN
EAN/GTIN:
     655729667906
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
3.5mm jack
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Lieferumfang
Windschutzscheibe enthalten
Ja
Mikrofon
Typ
Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-45 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 18000 Hz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
78 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Superkardioid
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.