Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TETRGANUSB2CPD140W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TETRGANUSB2CPD140W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
SBS TETRGANUSB2CPD140W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
SBS TETRGANUSB2CPD140W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114406207
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TETRGANUSB2CPD140W
EAN/GTIN:
     8018417447839
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Max. Leistung
140 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
140 W
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, handy netzteil 2xusb, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.