Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention ECCB0 Kabeladapter HDMI DVI(24+5) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention ECCB0 Kabeladapter HDMI DVI(24+5) Schwarz
Vention ECCB0 Kabeladapter HDMI DVI(24+5) Schwarz
Vention ECCB0 Kabeladapter HDMI DVI(24+5) Schwarz
Vention ECCB0 Kabeladapter HDMI DVI(24+5) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114219302
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     ECCB0
EAN/GTIN:
     6922794737952
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Auflösung (HDMI)
1920 x 1080 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI(24+5)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.5 mm
Tiefe
32.6 mm
Höhe
16 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.