Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Oxyjet Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113953873
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     841396
EAN/GTIN:
     8006540841396
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste
Zähneputzen allein reicht nicht immer aus, um sich wirklich um Ihr Zahnfleisch zu kümmern. Mit der OxyJet Munddusche von Oral-B können Sie Ihr Zahnfleisch massieren und reinigen, um es so gesund zu halten. Mit der Mikro-Luftblasen-Technologie reinigt die Oral-B OxyJet Munddusche tief unter dem Zahnfleischrand und greift schädliche Bakterien an. Sie bietet außerdem eine gezielte Reinigung durch das sanfte Entfernen von Speiseresten. Mit der Oral-B OxyJet Munddusche können Sie dank der einstellbaren Wasserdruckkontrolle und Düsenfunktionen ein individuelles Reinigungserlebnis genießen. Die Oral-B OxyJet Munddusche wurde entwickelt, um Ihnen ein Gefühl von Sauberkeit und Frische zu geben, und kann mit oder ohne Mundwasser für eine hervorragende Ergänzung zum täglichen Zähneputzen verwendet werden.

Mikro-Luftblasen-Technologie
Die Oral-B Oxyjet Munddusche verwendet die Mikro-Luftblasen-Technologie zur Bekämpfung von Bakterien, die Plaque verursachen.

Sanfte Reinigung für ein gesundes Zahnfleisch
Die Oral-B Oxyjet Munddusche verfügt über einen rotierenden Strahl, der das Wasser mit Mikro-Luftblasen aus gereinigter Luft anreichert, so die Zahnfleischgesundheit verbessert und dabei gleichzeitig das Zahnfleisch massiert.

Sanfte und gezielte Reinigung
Die Oral-B OxyJet Munddusche sorgt für eine sanfte Reinigung in den Zahnzwischenräumen, um so Speisereste zu entfernen.

Ein frisches und sauberes Gefühl
Die Oral-B OxyJet Munddusche gibt Ihnen ein Gefühl von Sauberkeit und Frische. Für einen frischen Atem und zur Bekämpfung von Bakterien kann die Munddusche auch mit Mundspülung verwendet werden.

Schritt eins
Stecken Sie eine Aufsteckdüse der Munddusche auf das Handstück, bis sie einrastet. Füllen Sie den Wasserbehälter mit lauwarmem Wasser. Wenn Sie Mundspülung in das Wasser geben wollen, achten Sie bitte darauf, zunächst lauwarmes Wasser einzufüllen und erst danach die Mundspülung hinzuzufügen.
Schalten Sie die Munddusche ein.

Schritt zwei
Wählen Sie mithilfe des Drehreglers den Wasserdruck: Stufe eins für sanften Druck und Stufe fünf für starken Druck. Oral-B empfiehlt, zunächst mit Stufe eins zu starten, vor allem dann, wenn Sie zu Zahnfleischbluten neigen oder wenn Kinder die Munddusche verwenden.

Schritt drei
Passen Sie die Wasserstrahleinstellung an. Wählen Sie den Einfachstrahl zur gezielten Reinigung oder den Mehrfachstrahl zur sanften Zahnfleischmassage.

Schritt vier
Beugen Sie sich über das Waschbecken und führen Sie die Aufsteckdüse zum Mund. Schieben Sie den Schalter am Handstück nach oben, um den Wasserstrahl einzuschalten. Starten Sie die Reinigung mit der Munddusche von Oral-B.

Welche Vorteile hat eine Munddusche?
Die Mundduschen von Oral-B sind die ideale Ergänzung zum täglichen Zähneputzen. Sie eignen sich für jeden, der seine Zahnfleischgesundheit verbessern möchte. Mundduschen entfernen Speisereste und massieren sanft das Zahnfleisch, um die Durchblutung anzuregen.

Wann sollte ich eine Munddusche verwenden?
Zahnärzte empfehlen, die Zähne mindestens zweimal täglich zu putzen. Nach dem Zähneputzen empfiehlt Oral-B für eine besonders gute Zahnfleischhygiene und eine gezielte Reinigung die Verwendung einer Munddusche.

Darf ich eine Munddusche verwenden, wenn ich empfindliche Zähne oder ein empfindliches Zahnfleisch habe?
Ja. Der Druck der Munddusche kann an Ihre individuelle Empfindlichkeit angepasst werden. Wählen Sie einen der fünf verschiedenen Druckmodi aus. Oral-B empfiehlt, zunächst mit Stufe 1 zu starten, vor allem dann, wenn Sie zu Zahnfleischbluten neigen oder wenn Kinder die Munddusche verwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
5
Produktfarbe
Weiß
Mobile App-Unterstützung
Ja
Intelligenter Drucksensor
Ja
Irrigator
Ja
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
3 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mund-Dusche, Munddusche, elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
850304
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.