Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84090 USB Kabel 5 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84090 USB Kabel 5 m USB C Schwarz
DeLOCK 84090 USB Kabel 5 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113769434
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84090
EAN/GTIN:
     4043619840908
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
delock usb kabel 5m
usb anschlusskabel
Dieses Kabel von Delock ist für den Anschluss eines USB-C™ Monitors mit einer Auflösung bis zu 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.

Hinweis
Dieses Kabel ist nur mit DisplayPort (DP Alt-Mode) Geräten kompatibel und nicht mit Thunderbolt™ Geräten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
21600 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.4 mm
Biegeradius (min.)
20 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 5m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.