Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Intenso Black Buds T300A Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113479279
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3720300
EAN/GTIN:
     4034303032990
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Durch Active Noise Cancelling (ANC) werden Umgebungsgeräusche reduziert, sodass du dich voll und ganz auf das konzentrieren kannst, was gerade in deinem Fokus steht. Wartest du auf deine Bahn und musst Lautsprecherdurchsagen hören? Auch kein Problem: aktiviere den Transparency Modus; so verpasst du trotz Musik keine wichtige Ansage. Der Musik Modus ermöglicht eine vollständige Klangwiedergabe für den ausgewogenen Musikgenuss und auch für die Gamer ist gesorgt - der Gaming Modus bietet eine besonders niedrige Latenzzeit für ein möglichst reales Spielerlebnis.

Laufzeit: Bis zu 10 Stunden (mit einer Ladung)
Bis zu 35 Stunden (Gesamtlaufzeit ohne Stromquelle)
Weitere Eigenschaften: Ergonomische Passform, Intuitive Touchsteuerung, automatischer Verbindungsaufbau, Unterstützung von Sprachassistenten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
2.2 g
Gewicht rechte Hörmuschel
2.2 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
61 x 48 x 26 mm
Ladegehäuse Gewicht
31 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
130 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
400 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Sprachen des Handbuchs
Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowenisch
Kopfhörer
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
13 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Reject call, Track <, Ortung >
Steuerung
Berührung
Spiel-Modus
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
15 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
50 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
50 mAh
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Akkukapazität (Ladehülle)
400 mAh
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3720302
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.