Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar A520MT Motherboard AMD A520 Sockel AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar A520MT Motherboard AMD A520 Sockel AM4 micro ATX
Biostar A520MT Motherboard AMD A520 Sockel AM4 micro ATX
Biostar A520MT Motherboard AMD A520 Sockel AM4 micro ATX
Biostar A520MT Motherboard AMD A520 Sockel AM4 micro ATX
Biostar A520MT Motherboard AMD A520 Sockel AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113404607
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     A520MT
EAN/GTIN:
     4712960687325
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 3
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM4
Grafik
Grafikkarte-Familie
AMD
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Energiequelle
ATX
Unterstützte Prozessorbuchsen (Kühler)
Sockel AM4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
208 mm
BIOS
Clear CMOS-Jumper
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Audio-Anschluss
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3600,3800,4000,4400,4600,4800,4933 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
4933 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.