Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Barracuda X - PUBG: BATTLEGROUNDS Edition Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Barracuda X - PUBG: BATTLEGROUNDS Edition Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Gelb
Razer Barracuda X - PUBG: BATTLEGROUNDS Edition Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Gelb
Razer Barracuda X - PUBG: BATTLEGROUNDS Edition Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Gelb
Razer Barracuda X - PUBG: BATTLEGROUNDS Edition Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113192987
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-04430500-R3M1
EAN/GTIN:
     8887910060568
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
TriForce
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track <
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Kabellänge
1.5 m
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Virtual 7.1 surround sound
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
50 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.