Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter
StarTech.com 2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter
StarTech.com 2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter
StarTech.com 2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-11305558
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SPLATE
EAN/GTIN:
     5054629278468
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Slotbleche
Slotblende
Fügen Sie an der Rückseite Ihres Computers 2 USB 3.0 A Buchsen hinzu

Das 2-Port-USB 3.0 A-Slotblech USB3SPLATE konvertiert die USB-Pole des USB 3.0-Hauptplatinen-Headers in 2 standardmäßige USB 3.0 A-Ports. Das Blech kann an der Rückseite eines Computergehäuses montiert werden. So werden zwei USB 3.0 A-Buchsen zum einfachen Anschließen von USB-Peripheriegeräten hinzugefügt.

Der USB 3.0-Standard unterstützt Übertragungsraten bis zu 5 GBit/S und bietet Konnektivität und Unterstützung für ältere USB 2.0- (480 MBit/s) und 1.1- (12 MBit/s)-Geräte.

The StarTech.com Advantage

- Fügt zwei USB 3.0-Ports für höhere Datenübertragungsraten bei USB 3.0-Geräten hinzu bei gleichzeitiger Unterstützung von USB 2.0- und USB 1.1-Geräten
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Maximum Kabellänge
0.5 m
Zertifizierung
CE, REACH
Sonstige Funktionen
Material
PVC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
77 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
IDC
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
500 mm
Gewicht
72 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.