Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1128674
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     35BAYCF2IDE
EAN/GTIN:
     5051964416036
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
215 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
IDE
Ausgangsschnittstelle
CF
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
145 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
0.133 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.