Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT2K48G56C46S5 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT2K48G56C46S5 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Crucial CT2K48G56C46S5 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112611337
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2K48G56C46S5
EAN/GTIN:
     649528930019
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
96 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 48 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
Laptop
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
46
Speicherspannung
1.1 V
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 notebookspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 181,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.