Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Bauknecht BPW 914 B Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112609894
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     BPW 914 B
EAN/GTIN:
     4011577862690
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
bauknecht waschautomat
Die Vorteile dieser Frontlader-Waschmaschine von Bauknecht im Überblick: Extragrosses Fassungsvermögen bis zu 9,0 kg. Farbe Weiss. Geringer Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse B. Unkompliziertes, einfach ablesbares Textdisplay. Extreme Laufruhe dank der innovativen ProSilent-Technologie mit neuem Motordesign ohne Kohlebürsten – für besonders geräuscharmes und gewebeschonendes Waschen. Ein effektives Wasserschutzsystem.

Active Care;
Stark gegen Flecken, sanft zur Kleidung. Entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 40 °C, ganz ohne Vorbehandlung.* *Basierend auf Testergebnissen im Antiflecken-Programm (getestet an Baumwolle)

9 kg Fassungsvermögen;
Mehr Volumen.Waschen Sie weniger häufig und freuen Sie sich über besonders schonende und knitterarme Pflege. Unsere Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 9 kg bietet mehr Platz für Ihre Wäsche und optimalen Wäscheschutz.

1400 UpM;
Außergewöhnlich schnell.Schleudern Sie Ihre Wäsche mit 1400 Umdrehungen pro Minute.

Kindersicherung;
Weniger Sorgen, weniger Stress.Die elektronische Kindersicherung garantiert Ihnen einen sorgenfreien Familienalltag. Das unbeabsichtigte Verstellen der Programme oder das Ausschalten des Geräts durch neugierige Kinderhände wird verhindert. Die Elektronik kann bequem per Tastendruck blockiert und entriegelt werden.

DYNAMIC INVERTER-MOTOR;
Dank des innovativen, bürstenlosen Motors profitieren Sie beim Waschen von einem deutlich verringerten Geräuschpegel bei maximaler Laufruhe. Darüber hinaus ist der Waschmaschinenantrieb besonders effizient und schonend zur Ihrer Wäsche und liefert kraftvolle Waschergebnisse

30 Minuten Programm;
Perfekte Wäsche in 30 Minuten.Dank des 30 Minuten Programms machen Sie mit Ihrer Wäsche kurzen Prozess. Einfach und schnell ausgewählt wird Ihre Wäsche dabei in nur 30 Minuten sauber.

Energieeffizienzklasse B;
Sehr energiesparsam in der Energieeffizienzklasse B.

Anti-Allergie-Programm;
Schützen Sie Ihre Lieben! Das Programm Anti-Allergie reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare. Während der Waschphase wird die Temperatur von 60 °C für bis zu 30 – 40 Minuten gehalten, um Pollen und Milben zuverlässig zu beseitigen (Getestet und zertifiziert von Allergy UK). Mit bis zu 5 Spülphasen werden Waschmittelrückstände effizient entfernt.

Antiflecken;
Das Programm entfernt gängige Flecken ohne Vorbehandlung.

Ausgezeichnete Wollepflege;
Extrem sanftes Waschverfahren für Wollkleidung, das eine perfekte Reinigung gewährleistet, ohne dass die Kleidung ihre ursprüngliche Weichheit verliert. Dieser Waschgang wurde von der Woolmark Company als zulässiges Waschverfahren für Wolltextilien anerkannt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
670 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
75800 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Türanschlag
Links
Invertertechnologie
Ja
Türöffnung
Seitenöffnung
Felgenfarbe
Schwarz
Farbe des Türgriffs
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1351 RPM
Schleuder-Klasse
B
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
76 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Baumwolle, Daunenbekleidung/Duvet, Pflegeleicht, Öko, Hygiene/Anti-Allergie, Mix, Vorwäsche, Quick 30°C, Spülen & Schleudern, Schleudern/Abpumpen, Weiß, Wolle
Schaumkontrollsystem
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
23 h
Zykluszeit (max.)
225 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
30 min
Anti-Faltenfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
605 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
74200 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
57 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
50 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,51*
€ 581,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,56*
€ 580,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,60*
€ 561,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,41*
€ 534,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,11*
€ 474,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.