Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air Apple M M2 Laptop 38,9 cm (15.3") 16 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Ventura Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Air Apple M M2 Laptop 38,9 cm (15.3") 16 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Ventura Grau
Apple MacBook Air Apple M M2 Laptop 38,9 cm (15.3") 16 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Ventura Grau
Apple MacBook Air Apple M M2 Laptop 38,9 cm (15.3") 16 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Ventura Grau
Apple MacBook Air Apple M M2 Laptop 38,9 cm (15.3") 16 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Ventura Grau
Apple MacBook Air Apple M M2 Laptop 38,9 cm (15.3") 16 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Ventura Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112318670
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z18N-GR05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Unglaublich groß.

Unfassbar dünn.

Das neue 15" MacBook Air gibt dir mit seinem großen Liquid Retina Display mehr Platz für alles, was du machst. Und mit dem 13" Modell hast du mehr Gründe als je zuvor, dich für ein Air zu entscheiden. Mit der Power des M2 Chip und bis zu 18 Stunden Batteriel­­aufzeit liefern beide Laptops eine ultraschnelle Performance in einem extrem mobilen Design.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
On-Board-Grafikadapterfamilie
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
10
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Speicherbandbreite (max.)
100 GB/s
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Sonstige Funktionen
Videokompressionsformate
H.264, HEVC
Akku/Batterie
Batteriekapazität
66.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Videowiedergabe
18 h
Browsingzeit (WLAN)
15 h
Schnellladung
Ja
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Jahr der Einführung
2023
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher
6
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
3
Unterstützte Audioformate
AAC, ALAC, FLAC, MP3
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Trackpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Markeneigenschaften
Zugänglichkeitsmerkmale
Increase Contrast, Reduce Motion, Siri und Diktieren, Switch Control, VoiceOver, Zoom
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1510 g
Breite
340.4 mm
Tiefe
237.6 mm
Höhe
11.5 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to MagSafe 3
Energie
Netzteilstärke
35 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Ventura
vorinstallierte Software
App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My,Freeform, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Maximum Versandhöhe
10500 m
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.3 "
Display-Auflösung
2880 x 1864 Pixel
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Pixeldichte
224 ppi
RGB-Farbraum
DCI-P3
True Tone-Technologie
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M2
Prozessorgeneration
Apple M 2nd Gen
Anzahl Prozessorkerne
8
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
4
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Typ Ladeanschluss
MagSafe 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.714,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,43*
€ 2.256,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.890,33*
€ 2.249,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,83*
€ 2.169,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.776,24*
€ 2.113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.714,18*
€ 2.039,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,17*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,58*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,20*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 98,08*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,62*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,84*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,75*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 58,66*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,11*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,45*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 229,59*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 77,13*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,87*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 122,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.